AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FRACARRO - FRA287742 STOA 4C 50m STOA 4 FO 50m SCAPC

FRACARRO
copiacopia
FRACARRO - FRA287742 STOA 4C 50m STOA 4 FO 50m SCAPC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016978108008

Codice prodotto

FRA287742

Cod. produttore

287742

Produttore

FRA

Scatola di Terminazione Ottica d Appartamento in plastica, pre-connettorizzato su entrambi i lati, con 4 bussole SC/APC e shooter, disponibile con 50m di cavo da 4 fibre per gli impianti multiservizio FTTH, soluzione molto utile per portare all interno di ogni singola unita abitativa tutti i servizi centralizzati nel CSOE degli impianti FTTH.Rispetta i requisiti della classe Cca secondo la normativa CPR EN 50575.