AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FRACARRO - FRA287741 STOA 4C 40m STOA 4 FO 40m SCAPC - 287741

FRACARRO
copiacopia
FRACARRO - FRA287741 STOA 4C 40m STOA 4 FO 40m SCAPC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016978107995

Codice prodotto

FRA287741

Cod. produttore

287741

Produttore

FRA

Scatola di Terminazione Ottica d Appartamento in plastica, pre-connettorizzato su entrambi i lati, con 4 bussole SC/APC e shooter, disponibile con 30m di cavo da 4 fibre per gli impianti multiservizio FTTH, soluzione molto utile per portare all interno di ogni singola unita abitativa tutti i servizi centralizzati nel CSOE degli impianti FTTH.Rispetta i requisiti della classe Cca secondo la normativa CPR EN 50575.