AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FRACARRO - FRA287728 PSU1240TS 12V 4A M-JACK PSU - 287728

FRACARRO
copiacopia
FRACARRO - FRA287728 PSU1240TS 12V 4A M-JACK PSU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di ingresso - 207...253 V

  • Tensione di uscita - 12...12 V

  • Corrente di uscita - 4000 mA

  • Tipo di tensione di uscita - DC

  • Collegamento - Spina(maschio)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016978108329

Codice prodotto

FRA287728

Cod. produttore

287728

Produttore

FRA

Tensione di ingresso:

207...253 V

Tensione di uscita:

12...12 V

Corrente di uscita:

4000 mA

Tipo di tensione di uscita:

DC

Collegamento:

Spina(maschio)

Stabilizzato:

Metodo di montaggio:

Presa

Alimentatore 12V 4A su connettore Jack Maschio (2,1x5,5x12, interno positivo, esterno negativo) e spina europea.