AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FRACARRO - FRA287726 RJ45 PASS Tool Tool RJ45 PASS - 287726

FRACARRO
copiacopia
FRACARRO - FRA287726 RJ45 PASS Tool Tool RJ45 PASS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Lineare

  • Lunghezza - 22 mm

  • Lunghezza delle ganasce - 5 mm

  • Isolato -

  • Modello dell'impugnatura - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016978107933

Codice prodotto

FRA287726

Cod. produttore

287726

Produttore

FRA

Forma:

Lineare

Lunghezza:

22 mm

Lunghezza delle ganasce:

5 mm

Isolato:

Modello dell'impugnatura:

Altri

Adatto per fibra ottica:

no

Con taglienti laterali:

Forgiato:

Con funzione spelacavi:

Modello antiscintilla:

no

Isolamento 1000 V:

Protezione antiurto:

Superficie di presa:

Altri

Testato ESD:

no

Con tacca spelacavi:

Materiale:

Acciaio / Plastica

Superficie:

Brunito

Pinza per crimpare plug PASSANTI RJ-45 a 8 posizioni su cavi di categoria 5E, 6 e 6A con corpo in metallo brunito e manici ergonomici in plastica, anche per RJ-11.