AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FRACARRO - FRA287677 RK42U 88S RACK42U 800x800 SERVER

FRACARRO
copiacopia
FRACARRO - FRA287677 RK42U 88S RACK42U 800x800 SERVER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Superfice di montaggio - Lato fronte

  • Tipo di profilo / guida - A forma di L

  • Numero di porte - 1

  • Modello - Con telaio fisso

  • Numero di unità rack - 42

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016978107155

Codice prodotto

FRA287677

Cod. produttore

287677

Produttore

FRA

Superfice di montaggio:

Lato fronte

Tipo di profilo / guida:

A forma di L

Numero di porte:

1

Modello:

Con telaio fisso

Numero di unità rack:

42

Dimensione modulare (Passo):

19 pollici

Tipo di ventilazione:

Nessuno

Profondità:

1000 mm

Altezza:

2000 mm

Larghezza:

800 mm

Con porta frontale:

Carico max.:

800 kg

Con piastra di chiusura superiore:

Grado di protezione (IP):

IP00

Smontabile:

Con messa a terra:

Colore:

Nero

Con pareti laterali:

Materiale:

Acciaio

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Numero RAL:

9005

L armadio Rack 19 800x800 42U SERVER, grazie alla sua stabilita e capacita di carico, e stato pensato per l allestimento di sale server e l installazione di molteplici apparati per le telecomunicazioni, informatica e audio/video. Le sue dimensioni permettono l adozione di canale verticali, per una gestione facilitata di patch cord e bretelle ottiche, e l installazione di apparati sia fronte sia retro. La struttura completamente smontabile e facile da ri-assemblare lo rendono ideale in presenza di barriere architettoniche. L armadio viene fornito montato.