AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FRACARRO - FRA287649 XDG 8S2-8T 8x S2/S2Xin/8xTout 3CI - 287649

FRACARRO
copiacopia
FRACARRO - FRA287649 XDG 8S2-8T 8x S2/S2Xin/8xTout 3CI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Segnale di ingresso - TV SAT Digitale (QPSK, DVB-S)

  • Segnale di uscita - TV digitale-terrestre (COFDM, DVB-T)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016978106837

Codice prodotto

FRA287649

Cod. produttore

287649

Produttore

FRA

Segnale di ingresso:

TV SAT Digitale (QPSK, DVB-S)

Segnale di uscita:

TV digitale-terrestre (COFDM, DVB-T)

XDG 8S2-8T e la Centrale Digitale FRACARRO ad elevate performance adatta alla gestione dei programmi televisivi in ambienti hospitality multi-utenza.La centrale XDG 8S2-8T e in grado di ricevere da 8 transponder Satellitari indipendenti (DVB-S/S2/S2X) non solo i programmi Free-To-Air, ma anche quelli codificati (come ad esempio tivusat) grazie alle tre Slot Common Interface.La centrale e in grado di transmodulare i programmi satellitari processati e di ritrasmetterli su 8 multiplex digitali DVB-T o 8 multiplex DVB-C (modulazione di uscita selezionabile in fase di programmazione)La centrale XDG 8S2-8T e la scelta perfetta e adatta per il mercato hospitality (hotel, villaggi, camping, resort), educational (scuole, campus universitari), della sanita (ospedali, case di cura), carceri, navi, edifici istituzionali e in generale tutte le strutture multi-utenza.