AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FRACARRO - FRA287641 GX-4T2CI-BP-00 GALAXIA 4xDVB-T/T2 2xCI

FRACARRO
copiacopia
FRACARRO - FRA287641 GX-4T2CI-BP-00 GALAXIA 4xDVB-T/T2 2xCI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Segnale di ingresso - TV digitale-terrestre (COFDM, DVB-T)

  • Segnale di uscita - Audio / Video (AV)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016978106752

Codice prodotto

FRA287641

Cod. produttore

287641

Produttore

FRA

Segnale di ingresso:

TV digitale-terrestre (COFDM, DVB-T)

Segnale di uscita:

Audio / Video (AV)

GX-4T2CI-BP-00 e un ricevitore digitale terrestre dotato di un connettore di ingresso coassiale RF (F femmina) e due slot Common Interface PCMCIA. Il modulo e in grado di sintonizzare fino a quattro multiplex digitali terrestri DVB-T/T2, decriptare i programmi codificati tramite le CAM e le Smart Card inserite nei rispettivi slot C.I. e condividere i contenuti tramite back panel dello chassis GALAXIA.