AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FRACARRO - FRA287627 FSW-24GE4SFP SWITCH L3 24GE 4SFP

FRACARRO
copiacopia
FRACARRO - FRA287627 FSW-24GE4SFP SWITCH L3 24GE 4SFP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • XDSL / DSL (per l'Italia ADSL) - no

  • Ethernet -

  • UMTS - no

  • LTE - no

  • ISDN - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016978106578

Codice prodotto

FRA287627

Cod. produttore

287627

Produttore

FRA

XDSL / DSL (per l'Italia ADSL):

no

Ethernet:

UMTS:

no

LTE:

no

ISDN:

no

Analogico:

no

USB:

no

Telaio vuoto:

no

Grado di protezione (IP):

IP00

Protocollo:

IPv4 e IPv6

Switch Layer 2+ in grado di fornire flessibilita, prestazioni e scalabilita. Le 24porte GE consentono di collegare i punti rete distribuiti in aree comuni, uffici, etc. Le 4 porte SFP+ a 10GE permettono il collegamento stack o uplink con altri switch della stessa serie.