AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FRACARRO - FRA287626 FSW-24GE4SFPPOE SWITCH 24GE POE-370W 2AC

FRACARRO
copiacopia
FRACARRO - FRA287626 FSW-24GE4SFPPOE SWITCH 24GE POE-370W 2AC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • XDSL / DSL (per l'Italia ADSL) - no

  • Ethernet -

  • UMTS - no

  • LTE - no

  • ISDN - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016978106561

Codice prodotto

FRA287626

Cod. produttore

287626

Produttore

FRA

XDSL / DSL (per l'Italia ADSL):

no

Ethernet:

UMTS:

no

LTE:

no

ISDN:

no

Analogico:

no

USB:

no

Telaio vuoto:

no

Grado di protezione (IP):

IP00

Protocollo:

IPv4 e IPv6

Switch Layer 2+ in grado di fornire flessibilita, prestazioni e scalabilita. Le 24 porte GE PoE consentono di alimentare dispositivi in campo come telecamere di videosorveglianza IP e access point. Le 4 porte SFP+ a 10GE permettono il collegamento stack o uplink con altri switch della stessa serie.