AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FRACARRO - FRA287625 FSW-48GE4SFP2AC CORESWITCHL3 48GE4SFP2AC

FRACARRO
copiacopia
FRACARRO - FRA287625 FSW-48GE4SFP2AC CORESWITCHL3 48GE4SFP2AC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • XDSL / DSL (per l'Italia ADSL) - no

  • Ethernet -

  • UMTS - no

  • LTE - no

  • ISDN - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016978106554

Codice prodotto

FRA287625

Cod. produttore

287625

Produttore

FRA

XDSL / DSL (per l'Italia ADSL):

no

Ethernet:

UMTS:

no

LTE:

no

ISDN:

no

Analogico:

no

USB:

no

Telaio vuoto:

no

Grado di protezione (IP):

IP00

Protocollo:

IPv4 e IPv6

Switch Layer 2+, in grado di fornire flessibilita, prestazioni e scalabilita, e indicato per l allestimento in armadi secondari di zona o di piano.Il supporto del protocollo multicast IGMP Snooping consente la corretta gestione del traffico IPTV.Le 4 porte SFP+ a 10GE permettono il collegamento stack o uplink con altri switch della stessa serie.