AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FRACARRO - FRA287616 GPON RX BASIC GPON ONT 1GE

FRACARRO
copiacopia
FRACARRO - FRA287616 GPON RX BASIC GPON ONT 1GE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • XDSL / DSL (per l'Italia ADSL) - no

  • Metodo di montaggio - Da tavolo / banco

  • Ethernet -

  • UMTS - no

  • LTE - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016978106028

Codice prodotto

FRA287616

Cod. produttore

287616

Produttore

FRA

XDSL / DSL (per l'Italia ADSL):

no

Metodo di montaggio:

Da tavolo / banco

Ethernet:

UMTS:

no

LTE:

no

Banda di frequenza:

2,4 GHz e 5 GHz

ISDN:

no

Analogico:

no

USB:

no

Telaio vuoto:

no

Grado di protezione (IP):

IP00

Protocollo:

IPv4 e IPv6

Terminale Ottico di Rete (ONT) per la ricezione dei dati attraverso la fibra ottica. Ideale per l accesso alla banda larga e alla visione dei programmi TV.