AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FRACARRO - FRA287605 BT-INT-KEY Adat.Key.TICINO INTER NE

FRACARRO
copiacopia
FRACARRO - FRA287605 BT-INT-KEY Adat.Key.TICINO INTER NE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Presa terminale

  • Metodo di montaggio - Incasso in mobili

  • Numero di moduli - 1

  • Copertura - Altri

  • Tipo di fissaggio - Montaggio a innesto

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8016978105571

Codice prodotto

FRA287605

Cod. produttore

287605

Produttore

FRA

Modello:

Presa terminale

Metodo di montaggio:

Incasso in mobili

Numero di moduli:

1

Copertura:

Altri

Tipo di fissaggio:

Montaggio a innesto

Colore:

Nero

Superficie:

Verniciato

Tipo di superficie:

Opaco

Materiale:

Plastica

Adattatore KEYSTONE per placche BTicino Living International ® nero antracite