FRACARRO - FRA287602 VI-ID-KEY Adat.Key.VIMAR IDEA NE - 287602

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Presa terminale
Metodo di montaggio - Incasso in mobili
Numero di moduli - 1
Copertura - Altri
Tipo di fissaggio - Montaggio a innesto
Confezione
10 PZ
EAN
8016978105557
Codice prodotto
FRA287602
Cod. produttore
287602
Produttore
FRA
Modello:
Presa terminale
Metodo di montaggio:
Incasso in mobili
Numero di moduli:
1
Copertura:
Altri
Tipo di fissaggio:
Montaggio a innesto
Colore:
Nero
Superficie:
Verniciato
Tipo di superficie:
Opaco
Materiale:
Plastica


