FRACARRO - FRA287592 SWP532TS MSW COMP 5IN 32OU TV A/P - 287592

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Utenti collegabili - 32
Numero di ingressi - 5
Ingresso terrestre - Attivo
Possibilità di collegamento in cascata - no
Numero di uscite - 32
Confezione
1 PZ
EAN
8016978105427
Codice prodotto
FRA287592
Cod. produttore
287592
Produttore
FRA
Utenti collegabili:
32
Numero di ingressi:
5
Ingresso terrestre:
Attivo
Possibilità di collegamento in cascata:
no
Numero di uscite:
32
Consumo massimo:
1500 mA
Alimentatore:
Incluso
Segnale di comando:
14/18 V, DiSEqC, 0 / 22 kHz
Alimentazione LNB (Low Noise Block Converter):
14 V / 18 V / 22 kHz
Generatore di 22-kHz:
no


