AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FRACARRO - FRA287591 SWP524TS MSW COMP 5IN 24OU TV A/P - 287591

FRACARRO
copiacopia
FRACARRO - FRA287591 SWP524TS MSW COMP 5IN 24OU TV A/P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Utenti collegabili - 24

  • Numero di ingressi - 5

  • Ingresso terrestre - Attivo

  • Possibilità di collegamento in cascata - no

  • Numero di uscite - 24

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016978105410

Codice prodotto

FRA287591

Cod. produttore

287591

Produttore

FRA

Utenti collegabili:

24

Numero di ingressi:

5

Ingresso terrestre:

Attivo

Possibilità di collegamento in cascata:

no

Numero di uscite:

24

Consumo massimo:

1500 mA

Alimentatore:

Incluso

Segnale di comando:

14/18 V, DiSEqC, 0 / 22 kHz

Alimentazione LNB (Low Noise Block Converter):

14 V / 18 V

Generatore di 22-kHz:

no

Multiswitch compatto a 5 ingressi e 24 uscite derivate con dip switch per selezionare il guadagno TV attivo o passivo.