AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FRACARRO - FRA287589 CERT-OPT-SOURCE Cert.Optic Laser Source - 287589

FRACARRO
copiacopia
FRACARRO - FRA287589 CERT-OPT-SOURCE Cert.Optic Laser Source

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fibra - Monomodale

  • Categoria - OS2

  • Tipo connettore lato 1 - SC

  • Tipo connettore lato 2 - SC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016978105120

Codice prodotto

FRA287589

Cod. produttore

287589

Produttore

FRA

Tipo di fibra:

Monomodale

Categoria:

OS2

Tipo connettore lato 1:

SC

Tipo connettore lato 2:

SC

La Sorgente Ottica Certificata CERT-OPT-SOURCE e idonea a verificare e certificare gli impianti multiservizio FTTH e le diverse distribuzioni in fibra otticaLa sorgente CERT-OPT-SOURCE e dotata di due uscite con due sorgenti luminose su ciascuna porta per un totale di 4 lunghezze d onda gestibili in un unico dispositivo.Funzionalita AWD (riconoscimento automatico della lunghezza d onda tra sorgente ottica e power meter).Alimentatore da muro con uscita USB in dotazione.