AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FRACARRO - FRA287587 STOA4 40m LITE STOA 4 FO 40mt one-side

FRACARRO
copiacopia
FRACARRO - FRA287587 STOA4 40m LITE STOA 4 FO 40mt one-side

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fibra - Monomodale 9/125

  • Categoria - OS2

  • Numero di fibre - 4

  • Tipo di costruzione - Loose

  • Materiale della guaina esterna - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016978104697

Codice prodotto

FRA287587

Cod. produttore

287587

Produttore

FRA

Tipo di fibra:

Monomodale 9/125

Categoria:

OS2

Numero di fibre:

4

Tipo di costruzione:

Loose

Materiale della guaina esterna:

Altri

Numero di fibre per nucleo:

4

Impermeabile longitudinalmente:

no

Con protezione anti-roditori:

no

Colore della guaina esterna:

Bianco

Impermeabile trasversalmente:

no

Con serracavo:

no

Specifica del materiale della guaina esterna:

Altri

Cavo privo di metalli:

Resistente ai raggi UV:

no

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Soffiata:

no

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

no

Resistente agli agenti chimici:

no

Diametro esterno approssimativo:

4 mm

Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:

35 mm

Max. resistenza alla trazione durante l'installazione:

25 kN

Idoneo per posa interrata:

no

Geometria del cavo:

Tondo

Peso:

50 kg/km

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2:

no

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-21 (Cat A F / R):

no

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-22 (Cat A):

no

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-23 (Cat B):

no

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-24 (Cat C):

no

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-25 (Cat D):

no

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):

no

Senza alogeno secondo IEC 60754-1:

no

Privo di alogeni conforme a IEC 60754-2:

no

Senza alogeno secondo IEC 60754-3:

no

Scatola di Terminazione Ottica d Appartamento in plastica, pre-connettorizzato sul solo lato STOA, con 4 bussole SC/APC e shooter, disponibile con 40m di cavo da 4 fibre per gli impianti multiservizio FTTH, soluzione molto utile per portare all interno di ogni singola unita abitativa tutti i servizi centralizzati nel CSOE degli impianti FTTH.