FRACARRO - FRA287573 PLC 1x2 Splitter ott.1x2 SC/APC - 287573

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Su guida
Collegamento - Altri
Max. perdita di derivazione - 4 dB
Numero di uscite - 2
Alimentazione remota possibile - no
Confezione
1 PZ
EAN
8016978104574
Codice prodotto
FRA287573
Cod. produttore
287573
Produttore
FRA
Modello:
Su guida
Collegamento:
Altri
Max. perdita di derivazione:
4 dB
Numero di uscite:
2
Alimentazione remota possibile:
no
Partitore ottico a 2 vie adatto alla realizzazione dei ROE di edificio, con tecnologia planar waveguide che consente bassissime perdite d inserzione.Adatto per una distribuzione ottica a basso costo ed ad alte prestazioni, si presta all utilizzo in innumerevoli tipologie installative.


