AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FRACARRO - FRA287564 6U SLIDE PANEL Pannelli estraibili 6U

FRACARRO
copiacopia
FRACARRO - FRA287564 6U SLIDE PANEL Pannelli estraibili 6U

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Superfice di montaggio - Lato fronte

  • Tipo di profilo / guida - Nessuno

  • Numero di porte - 0

  • Modello - Con telaio girevole

  • Numero di unità rack - 6

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016978104048

Codice prodotto

FRA287564

Cod. produttore

287564

Produttore

FRA

Superfice di montaggio:

Lato fronte

Tipo di profilo / guida:

Nessuno

Numero di porte:

0

Modello:

Con telaio girevole

Numero di unità rack:

6

Dimensione modulare (Passo):

19 pollici

Tipo di ventilazione:

Nessuno

Profondità:

40 mm

Altezza:

6 mm

Con porta frontale:

no

Con piastra di chiusura superiore:

Smontabile:

Con messa a terra:

Colore:

Grigio

Con pareti laterali:

Materiale:

Acciaio

Tipo di superficie:

Verniciato

Cabinet per network, marca FRACARRO RADIOINDUSTRIE SRL, modello FRA287564 - 6U SLIDE PANEL PANNELLI ESTRAIBILI 6U