AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
in esaurimento

FRACARRO - FRA287545 HMODTV-LT MICRO MICRO MOD HDMI A DVBT LT

FRACARRO
copiacopia
FRACARRO - FRA287545 HMODTV-LT MICRO MICRO MOD HDMI A DVBT LT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016978103720

Codice prodotto

FRA287545

Cod. produttore

287545

Produttore

FRA

Modulatori digitali da interno di alta qualità DVB-T Home con loop through sulla porta di uscita HDMI. ricevono un segnale dall’ingresso HDMI e lo convertono in digitale terrestre DVB-T sul connettore F di uscita, nel quale può essere poi miscelato il segnale proveniente dall’antenna o da un altro modulatore. L’eccellente risoluzione video (Full HD 1920x1080-30p) e la qualità di modulazione di uscita (MER 35dB) rendono questi modulatori la soluzione ideale per distribuire in tecnologia DVB-T all’interno di una rete coassiale esistente i segnali digitali SD o HD ricevuti da qualsiasi dispositivo (es. lettore DVD, decoder o telecamera). Disponibile anche con ingresso RCA per segnali analogici Stereo Audio/Video primario o di backup per l`HDMI.