AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FRACARRO - FRA287544 HMODTV-LT MOD HDMI-RCA A DVBT LT

FRACARRO
copiacopia
FRACARRO - FRA287544 HMODTV-LT MOD HDMI-RCA A DVBT LT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Uscita - Connettore F

  • Perdita di inserzione a 860 MHz - 1 dB

  • Ingressi - Altri

  • Max livello di uscita - 90 dBµV

  • Max potenza assorbita - 5 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016978103713

Codice prodotto

FRA287544

Cod. produttore

287544

Produttore

FRA

Uscita:

Connettore F

Perdita di inserzione a 860 MHz:

1 dB

Ingressi:

Altri

Max livello di uscita:

90 dBµV

Max potenza assorbita:

5 W

Modulatore digitale da interno di alta qualita DVB-T Home con loopthrough sulla porta di uscita HDMI, ingresso RCA di backup e programmazione da tastiera con display o SW PC su porta USB.