AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FRACARRO - FRA287532 CAT5E PVC+PE CAVO UTP CAT5E PVC+PE

FRACARRO
copiacopia
FRACARRO - FRA287532 CAT5E PVC+PE CAVO UTP CAT5E PVC+PE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro del conduttore - 0.5 mm

  • Classe del conduttore - Classe 2 = formazione rigida

  • Materiale della guaina esterna - Altri

  • Resistente ai raggi UV -

  • Colore della guaina esterna - Nero

Confezione

  • 500 M

EAN

8016978102785

Codice prodotto

FRA287532

Cod. produttore

287532

Produttore

FRA

Diametro del conduttore:

0.5 mm

Classe del conduttore:

Classe 2 = formazione rigida

Materiale della guaina esterna:

Altri

Resistente ai raggi UV:

Colore della guaina esterna:

Nero

Materiale del conduttore:

Rame

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Fca

Diametro esterno approssimativo:

7 mm

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2:

no

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-21 (Cat A F / R):

no

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-22 (Cat A):

no

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-23 (Cat B):

no

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-24 (Cat C):

no

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-25 (Cat D):

no

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):

no

Senza alogeno secondo IEC 60754-1:

no

Privo di alogeni conforme a IEC 60754-2:

no

Senza alogeno secondo IEC 60754-3:

no

Cavo di rete da esterno CAT 5E con guaina in PE nera, matassa da 500 metri composto da 4 coppie bilanciate da 100 Ohm con conduttori in rame rosso flessibile AWG 24.Le caratteristiche soddisfano i requisiti di Cat. 5E Classe D fino a 100 Mhz secondo gli standard ANSI/TIA 568.2-D e ISO/IEC 11801. Idoneo per applicazioni Gigabit Ethernet (IEEE 802.3ab).