FRACARRO - FRA287467 DE222M DER 2OUT 5-2400 22dB MOR - 287467

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Derivatore
Frequenza - 5...2400 MHz
Collegamento - Altri
Max. perdita di derivazione - 22 dB
Numero di uscite - 1
Confezione
10 PZ
EAN
8016978101290
Codice prodotto
FRA287467
Cod. produttore
287467
Produttore
FRA
Modello:
Derivatore
Frequenza:
5...2400 MHz
Collegamento:
Altri
Max. perdita di derivazione:
22 dB
Numero di uscite:
1
Max perdita di inserzione:
1.3 dB
Derivatore a morsetto a 2 vie con attenuazione 22dB della serie DEM in banda TV e Satellite (5-2400MHz).


