FRACARRO - FRA287458 PA4M PART 4OUT 5-2400 MOR - 287458

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Su guida
Frequenza - 5...2400 MHz
Collegamento - Altri
Max. perdita di derivazione - 8.7 dB
Numero di uscite - 4
Confezione
1 PZ
EAN
8016978101481
Codice prodotto
FRA287458
Cod. produttore
287458
Produttore
FRA
Modello:
Su guida
Frequenza:
5...2400 MHz
Collegamento:
Altri
Max. perdita di derivazione:
8.7 dB
Numero di uscite:
4
Alimentazione remota possibile:
sì
Partitore a morsetto a 4 vie della serie PAM in banda TV e Satellite (5-2400MHz).


