AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FRACARRO - FRA287455 PLC1x4 Splitter ott.1x4 SC/APC - 287455

FRACARRO
copiacopia
FRACARRO - FRA287455 PLC1x4 Splitter ott.1x4 SC/APC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Su guida

  • Collegamento - Altri

  • Max. perdita di derivazione - 7.6 dB

  • Numero di uscite - 4

  • Alimentazione remota possibile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016978100835

Codice prodotto

FRA287455

Cod. produttore

287455

Produttore

FRA

Modello:

Su guida

Collegamento:

Altri

Max. perdita di derivazione:

7.6 dB

Numero di uscite:

4

Alimentazione remota possibile:

no

Partitore ottico a 4 vie adatto alla realizzazione dei ROE di edificio, con tecnologia planar waveguide che consente bassissime perdite d inserzione.Adatto per una distribuzione ottica a basso costo ed ad alte prestazioni, si presta all utilizzo in innumerevoli tipologie installative.