AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FRACARRO - FRA287427 BR2SCAPC-FCAPC Bretella FC-SC/APC

FRACARRO
copiacopia
FRACARRO - FRA287427 BR2SCAPC-FCAPC Bretella FC-SC/APC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fibra - Monomodale 9/125

  • Categoria - OS2

  • Numero di fibre - 1

  • Tipo di costruzione - Loose

  • Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016978100095

Codice prodotto

FRA287427

Cod. produttore

287427

Produttore

FRA

Tipo di fibra:

Monomodale 9/125

Categoria:

OS2

Numero di fibre:

1

Tipo di costruzione:

Loose

Materiale della guaina esterna:

PVC (Polivinilcloruro)

Numero di fibre per nucleo:

1

Impermeabile longitudinalmente:

no

Con protezione anti-roditori:

no

Colore della guaina esterna:

Blu

Impermeabile trasversalmente:

Con serracavo:

no

Cavo privo di metalli:

Resistente ai raggi UV:

no

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Soffiata:

no

Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:

Nessuno

Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:

Nessuno

Classe di acidità secondo EN 13501-6:

Nessuno

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

no

Resistente agli agenti chimici:

no

Diametro esterno approssimativo:

3 mm

Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:

35 mm

Max. resistenza alla trazione durante l'installazione:

35 kN

Idoneo per posa interrata:

no

Geometria del cavo:

Tondo

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2:

no

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-21 (Cat A F / R):

no

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-22 (Cat A):

no

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-23 (Cat B):

no

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-24 (Cat C):

no

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-25 (Cat D):

no

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):

no

Senza alogeno secondo IEC 60754-1:

no

Privo di alogeni conforme a IEC 60754-2:

no

Senza alogeno secondo IEC 60754-3:

no

Bretella in fibra ottica monomodale di connessione da 2 metri connettori SC/APC- FC/APC