AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FRACARRO - FRA287426 PIG TAIL SC/APC Pig Tail SC/APC 1mt - 287426

FRACARRO
copiacopia
FRACARRO - FRA287426 PIG TAIL SC/APC Pig Tail SC/APC 1mt

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fibra - Monomodale

  • Categoria - OS2

  • Tipo - Pigtail buffered semi loose

  • Tipo di connettore - SC

  • Tipo di nucleo (costruzione) - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016978101078

Codice prodotto

FRA287426

Cod. produttore

287426

Produttore

FRA

Tipo di fibra:

Monomodale

Categoria:

OS2

Tipo:

Pigtail buffered semi loose

Tipo di connettore:

SC

Tipo di nucleo (costruzione):

Altri

Modello APC (Angled Physical Contact):

Colore:

Verde

Guaina antipiega:

Altri

Codino in fibra monomodale 9/125 per giunto a fusione, connettore SC/APC