AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FRACARRO - FRA287402 PO80SCX50 RO80SC + ZN80SC 50PZ - 287402

FRACARRO
copiacopia
FRACARRO - FRA287402 PO80SCX50 RO80SC + ZN80SC 50PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione - Offset

  • Diametro / Lunghezza del lato - 80 cm

  • Colore - Bianco

  • Materiale dello specchio parabolico - Acciaio

  • Con supporto per palo -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016978099252

Codice prodotto

FRA287402

Cod. produttore

287402

Produttore

FRA

Tipo di costruzione:

Offset

Diametro / Lunghezza del lato:

80 cm

Colore:

Bianco

Materiale dello specchio parabolico:

Acciaio

Con supporto per palo:

Con staffa di supporto:

Adatta per sistema multifeed:

no

Con braccio di supporto premontato:

no

Regolazione posizione LNB:

40 mm

Materiale del supporto:

Acciaio

Parabola offset in acciaio con diametro 80 cm, supporto del disco in materiale composito e KIT di montaggio incluso