FRACARRO - FRA287382 DE1-10F DER.1OUT 5-2400 10dB VF - 287382
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Su guida
Frequenza - 5...2400 MHz
Numero di derivazioni - 2
Collegamento - Connettore F
Max. perdita di derivazione - 3 dB
Confezione
10 PZ
EAN
8016978097388
Codice prodotto
FRA287382
Cod. produttore
287382
Produttore
FRA
Modello:
Su guida
Frequenza:
5...2400 MHz
Numero di derivazioni:
2
Collegamento:
Connettore F
Max. perdita di derivazione:
3 dB
Max perdita di inserzione:
0 dB
Alimentazione remota possibile:
sì


