AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FRACARRO - FRA287368 SWI1708TS MSW CASC 17IN 8OU TV A/P

FRACARRO
copiacopia
FRACARRO - FRA287368 SWI1708TS MSW CASC 17IN 8OU TV A/P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Utenti collegabili - 8

  • Numero di ingressi - 17

  • Ingresso terrestre - Attivo

  • Possibilità di collegamento in cascata -

  • Numero di uscite - 8

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016978097166

Codice prodotto

FRA287368

Cod. produttore

287368

Produttore

FRA

Utenti collegabili:

8

Numero di ingressi:

17

Ingresso terrestre:

Attivo

Possibilità di collegamento in cascata:

Numero di uscite:

8

Consumo massimo:

160 mA

Alimentatore:

Nessuno

Segnale di comando:

DiSEqC

Alimentazione LNB (Low Noise Block Converter):

14 V / 18 V

Generatore di 22-kHz:

no

Multiswitch in cascata a 17 ingressi e 8 uscite derivate con dip switch per selezionare il guadagno TV attivo o passivo.