AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FRACARRO - FRA287361 SWI912TS MSW CASC 9IN 12OU TV A/P - 287361

FRACARRO
copiacopia
FRACARRO - FRA287361 SWI912TS MSW CASC 9IN 12OU TV A/P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Utenti collegabili - 12

  • Numero di ingressi - 9

  • Ingresso terrestre - Attivo

  • Possibilità di collegamento in cascata -

  • Numero di uscite - 12

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016978097098

Codice prodotto

FRA287361

Cod. produttore

287361

Produttore

FRA

Utenti collegabili:

12

Numero di ingressi:

9

Ingresso terrestre:

Attivo

Possibilità di collegamento in cascata:

Numero di uscite:

12

Consumo massimo:

160 mA

Alimentatore:

Nessuno

Segnale di comando:

14/18 V, DiSEqC, 0 / 22 kHz

Alimentazione LNB (Low Noise Block Converter):

14 V / 18 V

Generatore di 22-kHz:

no

Multiswitch in cascata a 9 ingressi e 12 uscite derivate con dip switch per selezionare il guadagno TV attivo o passivo.