FRACARRO - FRA287350 SWP908TS MSW COMP 9IN 8OUT TV A/P - 287350

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Utenti collegabili - 8
Numero di ingressi - 9
Ingresso terrestre - Attivo
Possibilità di collegamento in cascata - no
Numero di uscite - 8
Confezione
1 PZ
EAN
8016978096978
Codice prodotto
FRA287350
Cod. produttore
287350
Produttore
FRA
Utenti collegabili:
8
Numero di ingressi:
9
Ingresso terrestre:
Attivo
Possibilità di collegamento in cascata:
no
Numero di uscite:
8
Consumo massimo:
160 mA
Alimentatore:
Incluso
Segnale di comando:
DiSEqC
Alimentazione LNB (Low Noise Block Converter):
14 V / 18 V
Generatore di 22-kHz:
no


