AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FRACARRO - FRA287320 TAPS620 Deriv. 6 vie 20dB 5-2400 - 287320

FRACARRO
copiacopia
FRACARRO - FRA287320 TAPS620 Deriv. 6 vie 20dB 5-2400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Derivatore

  • Frequenza - 5...2400 MHz

  • Numero di derivazioni - 6

  • Collegamento - Connettore F

  • Max. perdita di derivazione - 20 dB

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016978095025

Codice prodotto

FRA287320

Cod. produttore

287320

Produttore

FRA

Modello:

Derivatore

Frequenza:

5...2400 MHz

Numero di derivazioni:

6

Collegamento:

Connettore F

Max. perdita di derivazione:

20 dB

Numero di uscite:

1

Max perdita di inserzione:

2.5 dB

Derivatore orizzontale “top-down” a 6 vie con attenuazione 20dB e connettore F in banda TV e Satellite (5-2400MHz).