FRACARRO - FRA287310 TAPS110 Deriv. 1 via 10dB 5-2400 - 287310

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Derivatore
Frequenza - 5...2400 MHz
Numero di derivazioni - 1
Collegamento - Connettore F
Max. perdita di derivazione - 10 dB
Confezione
1 PZ
EAN
8016978094929
Codice prodotto
FRA287310
Cod. produttore
287310
Produttore
FRA
Modello:
Derivatore
Frequenza:
5...2400 MHz
Numero di derivazioni:
1
Collegamento:
Connettore F
Max. perdita di derivazione:
10 dB
Numero di uscite:
1
Max perdita di inserzione:
2 dB
Derivatore orizzontale “top-down” a 1 via con attenuazione 10dB e connettore F in banda TV e Satellite (5-2400MHz).


