FRACARRO - FRA287256 PaloCB2 3/60 Palo CB 2mt sp3mm d60 - 287256

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Palo ad innesto
Lunghezza - 2 m
Diametro - 60 mm
Spessore della parete - 3 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8016978094141
Codice prodotto
FRA287256
Cod. produttore
287256
Produttore
FRA
Modello:
Palo ad innesto
Lunghezza:
2 m
Diametro:
60 mm
Spessore della parete:
3 mm
Pali singoli zincati a fuoco, con dadi M8 e bulloni inclusi.


