FRACARRO - FRA287212 VOT70/30 derivatore ott.70/30 - 287212

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Derivatore
Numero di derivazioni - 1
Collegamento - Altri
Max. perdita di derivazione - 6.4 dB
Numero di uscite - 1
Confezione
1 PZ
EAN
8016978091911
Codice prodotto
FRA287212
Cod. produttore
287212
Produttore
FRA
Modello:
Derivatore
Numero di derivazioni:
1
Collegamento:
Altri
Max. perdita di derivazione:
6.4 dB
Numero di uscite:
1
Max perdita di inserzione:
2.1 dB
Alimentazione remota possibile:
no
Splitter ottici miniaturizzati, adatti alle distribuzioni in F.O dove le dimensioni installative sono proibitive consentono di realizzare distribuzioni bilanciate e sbilanciate.


