AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FRACARRO - FRA287193 CFR50B Conn.F rapido 5,0mm - 287193

FRACARRO
copiacopia
FRACARRO - FRA287193 CFR50B Conn.F rapido 5,0mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore - F

  • Modello - Plug / Maschio

  • Tipo di contatto - Maschio

  • Tipo di cavo - RG 6

  • Connettore angolare - no

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8016978090617

Codice prodotto

FRA287193

Cod. produttore

287193

Produttore

FRA

Tipo di connettore:

F

Modello:

Plug / Maschio

Tipo di contatto:

Maschio

Tipo di cavo:

RG 6

Connettore angolare:

no

Collegamento:

Vite

Impedenza:

75 Ohm

Montaggio isolato:

no

Connettore di tipo F rapido con fissaggio del cavo da 5 mm ad avvitare.