FRACARRO - FRA287190 CF60B Conn.F avvitare 6,0mm - 287190

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore - F
Modello - Plug / Maschio
Tipo di contatto - Maschio
Tipo di cavo - RG 6
Connettore angolare - no
Confezione
1 PZ
EAN
8016978090563
Codice prodotto
FRA287190
Cod. produttore
287190
Produttore
FRA
Tipo di connettore:
F
Modello:
Plug / Maschio
Tipo di contatto:
Maschio
Tipo di cavo:
RG 6
Connettore angolare:
no
Collegamento:
Vite
Impedenza:
75 Ohm
Montaggio isolato:
no
Connettore di tipo F a vite con fissaggio del cavo da 6 mm ad avvitare.


