FRACARRO - FRA287185 PO60APX5 Parabola 60cm acc.5pz - 287185

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione - Offset
Diametro / Lunghezza del lato - 60 cm
Colore - Bianco
Materiale dello specchio parabolico - Acciaio
Con supporto per palo - sì
Confezione
5 PZ
EAN
8016978090402
Codice prodotto
FRA287185
Cod. produttore
287185
Produttore
FRA
Tipo di costruzione:
Offset
Diametro / Lunghezza del lato:
60 cm
Colore:
Bianco
Materiale dello specchio parabolico:
Acciaio
Con supporto per palo:
sì
Con staffa di supporto:
sì
Adatta per sistema multifeed:
no
Con braccio di supporto premontato:
no
Regolazione posizione LNB:
40 mm
Materiale del supporto:
Acciaio


