AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
in esaurimento

FRACARRO - FRA284013 AS20 AMPLIFICAT.DI LINEA - 284013

FRACARRO
copiacopia
FRACARRO - FRA284013 AS20 AMPLIFICAT.DI LINEA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di uscite - 1

  • Numero di ingressi - 1

  • Modello - Amplificatore di linea

  • Alimentazione a distanza -

  • Guadagno satellitare - 20 dB

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

8016978002559

Codice prodotto

FRA284013

Cod. produttore

284013

Produttore

FRA

Numero di uscite:

1

Numero di ingressi:

1

Modello:

Amplificatore di linea

Alimentazione a distanza:

Guadagno satellitare:

20 dB

Alimentatore:

Nessuno

Equalizzatore:

Regolatore di livello:

no

Canale di ritorno (CATV):

no

Generatore di 22-kHz:

no

Amplificatori di linea per segnali da satellite telealimentato, di dimensioni compatte. Lavora su frequenze comprese tra 900 e 2150 MHz con guadagno di tipo «slope» per compensare la curva tipica di attenuazione dei cavi coassiali. La meccanica è in pressofusione di alluminio e utilizza connettori di tipo F femmina.