AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FRACARRO - FRA280731 PRI06 PRESA ROTONDA 6DB - 280731

FRACARRO
copiacopia
FRACARRO - FRA280731 PRI06 PRESA ROTONDA 6DB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Presa passante

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Numero di uscite - 1

  • Perdita di derivazione a 860 MHz - 0 dB

  • Perdita di inserzione a 860 MHz - 6 dB

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016978015818

Codice prodotto

FRA280731

Cod. produttore

280731

Produttore

FRA

Modello:

Presa passante

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Numero di uscite:

1

Perdita di derivazione a 860 MHz:

0 dB

Perdita di inserzione a 860 MHz:

6 dB

Numero di moduli:

1

Adatto per modem via cavo:

no

Copertura:

Contenitore completo

Perdita di derivazione a 2150 MHz:

0 dB

Tipo di fissaggio:

Fissaggio con vite

Colore:

Beige

Perdita di inserzione a 2150 MHz:

6 dB

Alimentazione remota possibile:

Materiale:

Plastica

Banda di frequenza TV:

5...862 MHz

Presa rotonda da incasso derivata con attenuazione 6dB, 2 uscite demiscelate con connettore IEC femmina per la banda TV (5-40MHz, 47-862MHz) e connettore IEC maschio per la banda Satellite (950-2300MHz).