AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FRACARRO - FRA280718 DE4-12 DERIV.4DER 5-2400 - 280718

FRACARRO
copiacopia
FRACARRO - FRA280718 DE4-12 DERIV.4DER 5-2400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Derivatore

  • Frequenza - 5...2400 MHz

  • Numero di derivazioni - 4

  • Collegamento - Connettore F

  • Max. perdita di derivazione - 15.5 dB

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8016978007691

Codice prodotto

FRA280718

Cod. produttore

280718

Produttore

FRA

Modello:

Derivatore

Frequenza:

5...2400 MHz

Numero di derivazioni:

4

Collegamento:

Connettore F

Max. perdita di derivazione:

15.5 dB

Numero di uscite:

4

Max perdita di inserzione:

5.4 dB

Derivatore verticale a 4 vie con attenuazione 12dB e connettore F in banda TV e Satellite (5-2400MHz).