AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FRACARRO - FRA280013 PAS50FX20 Cavetto F da 50cm - 280013

FRACARRO
copiacopia
FRACARRO - FRA280013 PAS50FX20 Cavetto F da 50cm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - F

  • Tipo di cavo - Cavo antenna

  • Impedenza - 75 Ohm

  • Tipo di connettore del collegamento 2 - F

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016978108794

Codice prodotto

FRA280013

Cod. produttore

280013

Produttore

FRA

Tipo di connettore del collegamento 1:

F

Tipo di cavo:

Cavo antenna

Impedenza:

75 Ohm

Tipo di connettore del collegamento 2:

F

Colore:

Bianco

Tipo collegamento 1:

Spina(maschio)

Tipo collegamento 2:

Spina(maschio)

Schermatura:

Schermatura doppia

Efficienza di schermatura:

85 dB

Bretella di cavo coassiale da 5 mm in PVC bianco di lunghezza 50 cm con connettori F ad avvitare.