AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
in esaurimento

FRACARRO - FRA280001 MOD90 MOD.FULLBAND SCART

FRACARRO
copiacopia
FRACARRO - FRA280001 MOD90 MOD.FULLBAND SCART

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Uscita - Connettore F

  • Perdita di inserzione a 860 MHz - 4 dB

  • Max livello di uscita - 90 dBµV

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8016978085071

Codice prodotto

FRA280001

Cod. produttore

280001

Produttore

FRA

Uscita:

Connettore F

Perdita di inserzione a 860 MHz:

4 dB

Max livello di uscita:

90 dBµV

Modulatori audio-video fullband da interno a doppia banda laterale con impostazione diretta del canale tramite dip-switch. La stabilità della frequenza è garantita dalla sintesi a PLL gestita da un microprocessore. I modulatori possono essere telealimentati dal ricevitore oppure localmente da un alimentatore esterno* (9-24V/80mA). Confezione 1 pz.