FRACARRO - FRA271177 SWI8508 dSCR UK MSW SCD2-5816W TV ADJ UK - 271177

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Utenti collegabili - 8
Numero di ingressi - 5
Ingresso terrestre - Attivo
Possibilità di collegamento in cascata - sì
Segnale di comando - DiSEqC
Confezione
1 PZ
EAN
8016978103034
Codice prodotto
FRA271177
Cod. produttore
271177
Produttore
FRA
Utenti collegabili:
8
Numero di ingressi:
5
Ingresso terrestre:
Attivo
Possibilità di collegamento in cascata:
sì
Segnale di comando:
DiSEqC
Alimentazione LNB (Low Noise Block Converter):
14 V / 18 V
Generatore di 22-kHz:
no


