AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FRACARRO - FRA271163 SWI508SA MSW CASC 5IN 8OUT SAT AD - 271163

FRACARRO
copiacopia
FRACARRO - FRA271163 SWI508SA MSW CASC 5IN 8OUT SAT AD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Utenti collegabili - 8

  • Numero di ingressi - 5

  • Possibilità di collegamento in cascata -

  • Numero di uscite - 8

  • Consumo massimo - 180 mA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016978097784

Codice prodotto

FRA271163

Cod. produttore

271163

Produttore

FRA

Utenti collegabili:

8

Numero di ingressi:

5

Possibilità di collegamento in cascata:

Numero di uscite:

8

Consumo massimo:

180 mA

Alimentatore:

Nessuno

Segnale di comando:

DiSEqC

Alimentazione LNB (Low Noise Block Converter):

14 V / 18 V

Generatore di 22-kHz:

no

Multiswitch in cascata a 5 ingressi e 8 uscite derivate con TV passivo e guadagno Satellite attivo regolabile.