FRACARRO - FRA271161 SWI504SA MSW CASC 5IN 4OUT SAT AD - 271161

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Utenti collegabili - 4
Numero di ingressi - 5
Possibilità di collegamento in cascata - sì
Numero di uscite - 4
Consumo massimo - 160 mA
Confezione
1 PZ
EAN
8016978097883
Codice prodotto
FRA271161
Cod. produttore
271161
Produttore
FRA
Utenti collegabili:
4
Numero di ingressi:
5
Possibilità di collegamento in cascata:
sì
Numero di uscite:
4
Consumo massimo:
160 mA
Alimentatore:
Nessuno
Segnale di comando:
DiSEqC
Alimentazione LNB (Low Noise Block Converter):
14 V / 18 V
Generatore di 22-kHz:
no


