FRACARRO - FRA271130 SCD2-32IF MSW 4IN 1OUT 32IF PROGR. - 271130

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Utenti collegabili - 1
Numero di ingressi - 4
Numero di uscite - 1
Consumo massimo - 400 mA
Alimentatore - Incluso
Confezione
1 PZ
EAN
8016978099443
Codice prodotto
FRA271130
Cod. produttore
271130
Produttore
FRA
Utenti collegabili:
1
Numero di ingressi:
4
Numero di uscite:
1
Consumo massimo:
400 mA
Alimentatore:
Incluso
Segnale di comando:
DiSEqC
Alimentazione LNB (Low Noise Block Converter):
14 V / 18 V
Generatore di 22-kHz:
no
Centrale IF-IF compatta per convertire fino a 32 transponder DVB-S/S2 con tecnologia SCD2 (dCSS), 4 ingressi satellite e 2 derivate con livello di uscita per ciascun transponder 86dBµV.