FRACARRO - FRA271096 SWI85SPL2 SPLITTER TV/SAT 2 VIE DC - 271096

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di ingressi - 5
Possibilità di collegamento in cascata - sì
Numero di uscite - 5
Alimentatore - Nessuno
Segnale di comando - DiSEqC
Confezione
1 PZ
EAN
8016978087471
Codice prodotto
FRA271096
Cod. produttore
271096
Produttore
FRA
Numero di ingressi:
5
Possibilità di collegamento in cascata:
sì
Numero di uscite:
5
Alimentatore:
Nessuno
Segnale di comando:
DiSEqC
Alimentazione LNB (Low Noise Block Converter):
14 V / 18 V
Generatore di 22-kHz:
no


