AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FRACARRO - FRA271088 SWI4408-08 SMART SWLINE XS4*8 -8dB - 271088

FRACARRO
copiacopia
FRACARRO - FRA271088 SWI4408-08 SMART SWLINE XS4*8 -8dB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Utenti collegabili - 8

  • Numero di ingressi - 4

  • Ingresso terrestre - Nessuno

  • Possibilità di collegamento in cascata -

  • Numero di uscite - 8

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016978080076

Codice prodotto

FRA271088

Cod. produttore

271088

Produttore

FRA

Utenti collegabili:

8

Numero di ingressi:

4

Ingresso terrestre:

Nessuno

Possibilità di collegamento in cascata:

Numero di uscite:

8

Consumo massimo:

35 mA

Alimentatore:

Nessuno

Segnale di comando:

DiSEqC

Alimentazione LNB (Low Noise Block Converter):

14 V / 18 V

Generatore di 22-kHz:

no

Multiswitch in cascata a 4 ingressi e 8 uscite derivate con 8dB di attenuazione sulle derivate utente.